Motion
7010495666 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 7X1/4X

3M
7010495666 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PL - MMMPBDW36423
Artículo MI #09480187
No. Fabricante 7010495666 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X
Precio1,338.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495666 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PL - MMMPBDW36423
Artículo MI #09480187
No. Fabricante 7010495666 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X
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
Precio1,338.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    3.705 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante para su uso en el rectificado de carburo cementado, carburo de tungsteno y cerámicas - La unión duradera de poliimida resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una vida útil más larga de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308280444
  • UPC_NO
    00076308280444

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495666 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante para su uso en el rectificado de carburo cementado, carburo de tungsteno y cerámicas - La unión duradera de poliimida resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una vida útil más larga de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente