Motion
7010495735 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 6A2, 4X7/8X

3M
7010495735 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 4X7/8X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 6A2, 4X7/8X.9843, X=3/8, W=3/8 D400 665PL - MMMPBDW40596
Artículo MI #09480205
No. Fabricante 7010495735 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 4X7/8X
Precio915.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495735 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 4X7/8X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 6A2, 4X7/8X.9843, X=3/8, W=3/8 D400 665PL - MMMPBDW40596
Artículo MI #09480205
No. Fabricante 7010495735 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 4X7/8X
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
Precio915.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante para su uso en el rectificado de carburo cementado, carburo de tungsteno y cerámicas - La unión duradera de poliimida resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una vida útil más larga de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000076
  • UPC_NO
    00638060000076

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495735 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante para su uso en el rectificado de carburo cementado, carburo de tungsteno y cerámicas - La unión duradera de poliimida resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una vida útil más larga de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente