Motion
7010495772 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11V9, 3-3/4

3M
7010495772 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 D400 675PM, U=3/8 - MMMPBDW41202
Artículo MI #09480245
No. Fabricante 7010495772 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4
Precio764.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495772 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 D400 675PM, U=3/8 - MMMPBDW41202
Artículo MI #09480245
No. Fabricante 7010495772 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4
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
Precio764.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.481 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una mayor vida útil de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000496
  • UPC_NO
    00638060000496

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495772 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una mayor vida útil de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente