Motion
7010495778 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11V9, 5X1-3

3M
7010495778 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/8 D220 686HN, U=7/16 - MMMPBDW41210
Artículo MI #09480250
No. Fabricante 7010495778 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3
Precio1,193.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495778 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/8 D220 686HN, U=7/16 - MMMPBDW41210
Artículo MI #09480250
No. Fabricante 7010495778 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3
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
Precio1,193.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    1.75 pulg.
  • Peso
    1.352 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Mineral de diamante para su uso en el rectificado de carburo de tungsteno - El sistema de unión híbrido ofrece una excelente retención de la forma y estabilidad de la rueda - Ideal para largos ciclos de producción y donde se requieren tolerancias ajustadas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza para rectificado en herramientas redondas
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000557
  • UPC_NO
    00638060000557

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495778 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Mineral de diamante para su uso en el rectificado de carburo de tungsteno - El sistema de unión híbrido ofrece una excelente retención de la forma y estabilidad de la rueda - Ideal para largos ciclos de producción y donde se requieren tolerancias ajustadas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza para rectificado en herramientas redondas