Motion
7010495797 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11V2, 4X1-1

3M
7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4, X=1/4, W=1/4 D220 665HL, V=20 - MMMPBDW41239
Artículo MI #09480281
No. Fabricante 7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1
Precio1,217.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4, X=1/4, W=1/4 D220 665HL, V=20 - MMMPBDW41239
Artículo MI #09480281
No. Fabricante 7010495797 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1
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
Precio1,217.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    317.514 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión híbrida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y vida útil de la rueda sin sacrificar la tasa de corte - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000748
  • UPC_NO
    00638060000748

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495797 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión híbrida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y vida útil de la rueda sin sacrificar la tasa de corte - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente