Motion
7010495822 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 4X1/4X

3M
7010495822 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW41275
Artículo MI #09480317
No. Fabricante 7010495822 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X
Precio496.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495822 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW41275
Artículo MI #09480317
No. Fabricante 7010495822 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X
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
Precio496.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    453.592 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar un equilibrio de retención de la forma y tasa de corte - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060001035
  • UPC_NO
    00638060001035

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495822 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar un equilibrio de retención de la forma y tasa de corte - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente