Motion
7010495829 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 4X1/2X

3M
7010495829 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 4X1/2X1-1/4, X=3/8 D220 650HJ - MMMPBDW41280
Artículo MI #09480322
No. Fabricante 7010495829 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X
Precio1,452.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495829 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 4X1/2X1-1/4, X=3/8 D220 650HJ - MMMPBDW41280
Artículo MI #09480322
No. Fabricante 7010495829 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X
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
Precio1,452.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    453.592 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
  • Número de Upc del fabricante
    00638060001103
  • UPC_NO
    00638060001103

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495829 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica