Motion
7010495838 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 5X1/4X

3M
7010495838 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW41284
Artículo MI #09480333
No. Fabricante 7010495838 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X
Price$775.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495838 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 5X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW41284
Artículo MI #09480333
No. Fabricante 7010495838 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X
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
Price$775.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    2.003 lb

Details

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar un equilibrio de retención de la forma y tasa de corte - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060001196
  • UPC_NO
    00638060001196

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495838 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar un equilibrio de retención de la forma y tasa de corte - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo