Especificaciones
Dimensions
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general0.375 pulg.
- Peso2.003 lb
Details
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
- Número de Upc del fabricante00638060001554
- UPC_NO00638060001554
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.