Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general0.5 pulg.
- Peso907.184 g
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
- Número de Upc del fabricante00638060002650
- UPC_NO00638060002650
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.