Motion
7010494507 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 2A2T, 18X1.969X7,875, X=.

3M
7010494507 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 18X1.969X7.875, X=.

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión de resina, 2A2T, 18X1.969X7.875, X=0,197 B220 143BI, W=2 - MMMRBBW18435
Artículo MI #09480856
No. Fabricante 7010494507 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 18X1.969X7.875, X=.
Precio6,742.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010494507 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 18X1.969X7.875, X=.

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión de resina, 2A2T, 18X1.969X7.875, X=0,197 B220 143BI, W=2 - MMMRBBW18435
Artículo MI #09480856
No. Fabricante 7010494507 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 18X1.969X7.875, X=.
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
Precio6,742.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    18 pulg.
  • Peso
    5.955 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de resina equilibra la tasa de corte con una buena retención de la forma - Diseñado para refrigerantes a base de agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para moler acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00076308266943
  • UPC_NO
    00076308266943

Descripción general

Descripción del fabricante
7010494507 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de resina equilibra la tasa de corte con una buena retención de la forma - Diseñado para refrigerantes a base de agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para moler acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"