Motion
7010491955 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M
7010491955 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión de resina, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/16 B100 154BK, U=3/8 - MMMRBBW35234
Artículo MI #09480875
No. Fabricante 7010491955 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
Precio496.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010491955 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión de resina, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/16 B100 154BK, U=3/8 - MMMRBBW35234
Artículo MI #09480875
No. Fabricante 7010491955 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
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
Precio496.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    181.436 g

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de resina proporciona una alta retención de la forma y una buena tasa de corte - Diseñado para refrigerantes a base de agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para moler acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00076308237271
  • UPC_NO
    00076308237271

Descripción general

Descripción del fabricante
7010491955 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de resina proporciona una alta retención de la forma y una buena tasa de corte - Diseñado para refrigerantes a base de agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para moler acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"