Motion
7010491972 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4,

3M
7010491972 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4, V=45 B280 144DI - MMMRBBW36692
Artículo MI #09480878
No. Fabricante 7010491972 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4,
Precio759.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010491972 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4, V=45 B280 144DI - MMMRBBW36692
Artículo MI #09480878
No. Fabricante 7010491972 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.150X1-1/4, X=1/4,
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
Precio759.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.15 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Se utiliza para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión de resina mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Diseñado para ser de corte libre y mantener una buena retención de la forma - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
  • Número de Upc del fabricante
    00076308237462
  • UPC_NO
    00076308237462

Descripción general

Descripción del fabricante
7010491972 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Se utiliza para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión de resina mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Diseñado para ser de corte libre y mantener una buena retención de la forma - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"