Motion
7010492036 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8,

3M
7010492036 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8, U=7/16 B220 195DM - MMMRBBW41213-1
Artículo MI #09480891
No. Fabricante 7010492036 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8,
Precio812.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492036 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8, U=7/16 B220 195DM - MMMRBBW41213-1
Artículo MI #09480891
No. Fabricante 7010492036 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X2, X=1/8,
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
Precio812.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    1.75 pulg.
  • Peso
    1.352 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral de nitruro de boro cúbico proporciona una tasa de corte rápida a altas temperaturas - La unión de resina fenólica es ideal para ciclos de producción cortos donde se requieren tasas de corte altas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, por lo que obtiene exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de herramientas, acero de alta velocidad y materiales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00076308238124
  • UPC_NO
    00076308238124

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492036 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral de nitruro de boro cúbico proporciona una tasa de corte rápida a altas temperaturas - La unión de resina fenólica es ideal para ciclos de producción cortos donde se requieren tasas de corte altas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, por lo que obtiene exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de herramientas, acero de alta velocidad y materiales ferrosos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"