Motion
7010497698 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 12V9, 4X3/4X.7874,

3M
7010497698 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4X.7874,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 12V9, 4X3/4X.7874, X=1/8, S=45 B220 195DM, U=3/8 - MMMRBBW41223
Artículo MI #09480896
No. Fabricante 7010497698 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4X.7874,
Precio511.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010497698 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4X.7874,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 12V9, 4X3/4X.7874, X=1/8, S=45 B220 195DM, U=3/8 - MMMRBBW41223
Artículo MI #09480896
No. Fabricante 7010497698 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4X.7874,
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
Precio511.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral de nitruro de boro cúbico proporciona una tasa de corte rápida a altas temperaturas - La unión de resina fenólica es ideal para ciclos de producción cortos donde se requieren tasas de corte altas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, por lo que obtiene exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de herramientas, acero de alta velocidad y materiales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00638060023044
  • UPC_NO
    00638060023044

Descripción general

Descripción del fabricante
7010497698 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral de nitruro de boro cúbico proporciona una tasa de corte rápida a altas temperaturas - La unión de resina fenólica es ideal para ciclos de producción cortos donde se requieren tasas de corte altas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, por lo que obtiene exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de herramientas, acero de alta velocidad y materiales ferrosos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"