Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general1.25 pulg.
- Peso0.701 lb
Detalles
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral de nitruro de boro cúbico proporciona una tasa de corte rápida a altas temperaturas - La unión de resina fenólica es ideal para ciclos de producción cortos donde se requieren tasas de corte altas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, por lo que obtiene exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de herramientas, acero de alta velocidad y materiales ferrosos
- Número de Upc del fabricante00076308238186
- UPC_NO00076308238186
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral de nitruro de boro cúbico proporciona una tasa de corte rápida a altas temperaturas - La unión de resina fenólica es ideal para ciclos de producción cortos donde se requieren tasas de corte altas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, por lo que obtiene exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para rectificar acero de herramientas, acero de alta velocidad y materiales ferrosos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.