Motion
7010492064 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 5X1/2X1-1/4,

3M
7010492064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 1A1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 144DI - MMMRBBW42777
Artículo MI #09480917
No. Fabricante 7010492064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X1-1/4,
Precio1,483.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 1A1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 144DI - MMMRBBW42777
Artículo MI #09480917
No. Fabricante 7010492064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/2X1-1/4,
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
Precio1,483.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.801 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Se utiliza para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión de resina mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Diseñado para ser de corte libre y mantener una buena retención de la forma - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
  • Número de Upc del fabricante
    00076308238421
  • UPC_NO
    00076308238421

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492064 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Se utiliza para el rectificado de canales en aceros de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos - El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - La unión de resina mejora la estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura - Diseñado para ser de corte libre y mantener una buena retención de la forma - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno