Motion
7010492093 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4

3M
7010492093 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión de resina, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4 B100 154BK - MMMRBBW45878
Artículo MI #09480929
No. Fabricante 7010492093 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4
Precio538.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492093 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión de resina, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4 B100 154BK - MMMRBBW45878
Artículo MI #09480929
No. Fabricante 7010492093 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4
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
Precio538.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de resina proporciona una alta retención de la forma y una buena tasa de corte - Diseñado para refrigerantes a base de agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para moler acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos
  • Número de Upc del fabricante
    00076308238797
  • UPC_NO
    00076308238797

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492093 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El mineral abrasivo de nitruro de boro cúbico proporciona tasas de corte rápidas a altas temperaturas - El sistema de unión de resina proporciona una alta retención de la forma y una buena tasa de corte - Diseñado para refrigerantes a base de agua - Los orificios de los ejes están hechos según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza mejor para moler acero de alta velocidad, aceros para herramientas y metales ferrosos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno