Motion
7010492306 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 5X3/8X1-1/4,

3M
7010492306 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 5X3/8X1-1/4, X=1/4 D180 634AH - MMMRBDW0217
Artículo MI #09480949
No. Fabricante 7010492306 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/8X1-1/4,
Precio828.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492306 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 5X3/8X1-1/4, X=1/4 D180 634AH - MMMRBDW0217
Artículo MI #09480949
No. Fabricante 7010492306 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/8X1-1/4,
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
Precio828.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.375 pulg.
  • Peso
    362.873 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de eliminar formas de material o rectificado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una gran acción de corte libre para el corte más rápido posible - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, desahogo primario y secundario y de terminación - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308241339
  • UPC_NO
    00076308241339

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492306 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de eliminar formas de material o rectificado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una gran acción de corte libre para el corte más rápido posible - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, desahogo primario y secundario y de terminación - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno