Motion
7010492440 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 2A2T, 10X1X8, X=1/

3M
7010492440 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 10X1X8, X=1/

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 2A2T, 10X1X8, X=1/4, W=1/4 D150 664BL - MMMRBDW16175
Artículo MI #09480980
No. Fabricante 7010492440 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 10X1X8, X=1/
Precio1,201.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492440 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 10X1X8, X=1/

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 2A2T, 10X1X8, X=1/4, W=1/4 D150 664BL - MMMRBDW16175
Artículo MI #09480980
No. Fabricante 7010492440 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 10X1X8, X=1/
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
Precio1,201.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    1360.777 g

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308242886
  • UPC_NO
    00076308242886

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492440 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno