Motion
7010492446 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1

3M
7010492446 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 D100 664BK, U=3/8 - MMMRBDW16348
Artículo MI #09480982
No. Fabricante 7010492446 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1
Precio715.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492446 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 D100 664BK, U=3/8 - MMMRBDW16348
Artículo MI #09480982
No. Fabricante 7010492446 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1
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
Precio715.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    181.436 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El abrasivo de diamante tiene una capacidad de corte insuperable en materiales duros como metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina tiene una buena adhesión mineral y resiste el calor, prolongando la vida útil de la rueda - Diseñado para una alta retención de la forma durante largos recorridos - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final, los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente - Uso con refrigerante a base de agua
  • Número de Upc del fabricante
    00076308242954
  • UPC_NO
    00076308242954

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492446 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El abrasivo de diamante tiene una capacidad de corte insuperable en materiales duros como metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina tiene una buena adhesión mineral y resiste el calor, prolongando la vida útil de la rueda - Diseñado para una alta retención de la forma durante largos recorridos - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final, los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente - Uso con refrigerante a base de agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno