Motion
7010492586 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M
7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4 D500 664BK - MMMRBDW22734
Artículo MI #09481022
No. Fabricante 7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,
Precio1,020.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4 D500 664BK - MMMRBDW22734
Artículo MI #09481022
No. Fabricante 7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,
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
Precio1,020.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.375 pulg.
  • Peso
    1.202 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El abrasivo de diamante tiene una capacidad de corte insuperable en materiales duros como metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina tiene una buena adhesión mineral y resiste el calor, prolongando la vida útil de la rueda - Diseñado para una alta retención de la forma durante largos recorridos - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final, los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente - Uso con refrigerante a base de agua
  • Número de Upc del fabricante
    00076308244552
  • UPC_NO
    00076308244552

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492586 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El abrasivo de diamante tiene una capacidad de corte insuperable en materiales duros como metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina tiene una buena adhesión mineral y resiste el calor, prolongando la vida útil de la rueda - Diseñado para una alta retención de la forma durante largos recorridos - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final, los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente - Uso con refrigerante a base de agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"