Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total1 pulg.
- Grosor general0.75 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El abrasivo de diamante tiene una capacidad de corte insuperable en materiales duros como metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina tiene una buena adhesión mineral y resiste el calor, prolongando la vida útil de la rueda - Diseñado para una alta retención de la forma durante largos recorridos - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final, los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente - Uso con refrigerante a base de agua
- Número de Upc del fabricante00076308245702
- UPC_NO00076308245702
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El abrasivo de diamante tiene una capacidad de corte insuperable en materiales duros como metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina tiene una buena adhesión mineral y resiste el calor, prolongando la vida útil de la rueda - Diseñado para una alta retención de la forma durante largos recorridos - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final, los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente - Uso con refrigerante a base de agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.