Motion
7010492711 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M
7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/8 D150 663BI - MMMRBDW28471
Artículo MI #09481075
No. Fabricante 7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
Precio465.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/8 D150 663BI - MMMRBDW28471
Artículo MI #09481075
No. Fabricante 7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
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
Precio465.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Peso
    1.202 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante para su uso al esmerilar carburo cementado, carburo de tungsteno y cerámica - La unión duradera de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una retención equilibrada de la forma y un rendimiento de corte libre - Varias formas y tamaños de rueda disponibles - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308245917
  • UPC_NO
    00076308245917

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492711 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante para su uso al esmerilar carburo cementado, carburo de tungsteno y cerámica - La unión duradera de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una retención equilibrada de la forma y un rendimiento de corte libre - Varias formas y tamaños de rueda disponibles - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"