Motion
7010492717 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,

3M
7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1R, 4X1/32X1-1/4, X=1/4 D120 664BI - MMMRBDW28485
Artículo MI #09481091
No. Fabricante 7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,
Precio369.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1R, 4X1/32X1-1/4, X=1/4 D120 664BI - MMMRBDW28485
Artículo MI #09481091
No. Fabricante 7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,
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
Precio369.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - Adhesión de resina duradera - Diseñado para ser libre de corte y proporcionar una buena retención de la forma - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de acabado, desahogo primario y secundario - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308245986
  • UPC_NO
    00076308245986

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492717 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - Adhesión de resina duradera - Diseñado para ser libre de corte y proporcionar una buena retención de la forma - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de acabado, desahogo primario y secundario - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente