Motion
7010492724 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1

3M
7010492724 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/16 D150 654BI, U=3/8 - MMMRBDW28492
Artículo MI #09481104
No. Fabricante 7010492724 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1
Precio440.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492724 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/16 D150 654BI, U=3/8 - MMMRBDW28492
Artículo MI #09481104
No. Fabricante 7010492724 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1
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
Precio440.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.401 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de eliminar material o formas de esmerilado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar altas tasas de eliminación de material para aplicaciones donde la eliminación de material es la prioridad - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308246051
  • UPC_NO
    00076308246051

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492724 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de eliminar material o formas de esmerilado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar altas tasas de eliminación de material para aplicaciones donde la eliminación de material es la prioridad - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"