Motion
7010494534 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1L1, 24X2X12.003,

3M
7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1L1, 24X2X12.003, X=3/4, R=1/4 D100 664BL - MMMRBDW29254
Artículo MI #09481146
No. Fabricante 7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,
Precio10,588.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1L1, 24X2X12.003, X=3/4, R=1/4 D100 664BL - MMMRBDW29254
Artículo MI #09481146
No. Fabricante 7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,
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
Precio10,588.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    24 pulg.
  • Peso
    49.424 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308267223
  • UPC_NO
    00076308267223

Descripción general

Descripción del fabricante
7010494534 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"