Motion
7010492803 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 6X3/32X1-1/4,

3M
7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 6X3/32X1-1/4, X=5/8, V=15 D320 675BM - MMMRBDW30989
Artículo MI #09481174
No. Fabricante 7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,
Precio638.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 6X3/32X1-1/4, X=5/8, V=15 D320 675BM - MMMRBDW30989
Artículo MI #09481174
No. Fabricante 7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,
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
Precio638.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.09375 pulg.
  • Peso
    544.310 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para una larga vida útil y una mayor retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308246945
  • UPC_NO
    00076308246945

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492803 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para una larga vida útil y una mayor retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good