Motion
7010492970 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4

3M
7010492970 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4 D150 654BK - MMMRBDW34723
Artículo MI #09481239
No. Fabricante 7010492970 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4
Precio577.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492970 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4 D150 654BK - MMMRBDW34723
Artículo MI #09481239
No. Fabricante 7010492970 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X1/16X1-1/4, X=1/4
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
Precio577.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Ofrece equilibrio entre la retención de la forma y la tasa de corte - Funciona bien en carburos, aceros de alta velocidad y metales duros - Construcción de unión de resina con mineral de diamante de malla 100 - Normalmente se utiliza en el extremo de corte de la herramienta cuando se vuelve a lijar y en el extremo del mango cuando se forma un blanco - Refrigerante: emulsión de aceite de agua
  • Número de Upc del fabricante
    00076308248819
  • UPC_NO
    00076308248819

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492970 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Ofrece equilibrio entre la retención de la forma y la tasa de corte - Funciona bien en carburos, aceros de alta velocidad y metales duros - Construcción de unión de resina con mineral de diamante de malla 100 - Normalmente se utiliza en el extremo de corte de la herramienta cuando se vuelve a lijar y en el extremo del mango cuando se forma un blanco - Refrigerante: emulsión de aceite de agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"