Motion
7010493075 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 6X1/2X1-1/4,

3M
7010493075 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=1/4 D100 684BN - MMMRBDW36919
Artículo MI #09481273
No. Fabricante 7010493075 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,
Precio1,554.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493075 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=1/4 D100 684BN - MMMRBDW36919
Artículo MI #09481273
No. Fabricante 7010493075 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4,
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
Precio1,554.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    1.202 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una alta retención de la forma para un corte preciso - Hay varios diseños de rueda disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308249991
  • UPC_NO
    00076308249991

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493075 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una alta retención de la forma para un corte preciso - Hay varios diseños de rueda disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente