Motion
7010493165 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4,

3M
7010493165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4, V=15 D600 684BN - MMMRBDW38473
Artículo MI #09481325
No. Fabricante 7010493165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4,
Precio721.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4, V=15 D600 684BN - MMMRBDW38473
Artículo MI #09481325
No. Fabricante 7010493165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1.3780, X=1/4,
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
Precio721.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una alta retención de la forma para un corte preciso - Hay varios diseños de rueda disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308250966
  • UPC_NO
    00076308250966

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493165 3M RUEDAS DE CBN RESIN BOND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar una alta retención de la forma para un corte preciso - Hay varios diseños de rueda disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"