Motion
7010493172 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.

3M
7010493172 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.7874, X=1/8 D150 663BL, U=3/8 - MMMRBDW38559
Artículo MI #09481327
No. Fabricante 7010493172 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.
Precio549.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493172 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.7874, X=1/8 D150 663BL, U=3/8 - MMMRBDW38559
Artículo MI #09481327
No. Fabricante 7010493172 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.
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
Precio549.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.401 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308251031
  • UPC_NO
    00076308251031

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493172 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good