Motion
7010493189 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 9A3, 7X1-1/4X.7874,

3M
7010493189 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 9A3, 7X1-1/4X.7874,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 9A3, 7X1-1/4X.7874, X=1/8, W=1/4 D240 663BL - MMMRBDW38776
Artículo MI #09481331
No. Fabricante 7010493189 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 9A3, 7X1-1/4X.7874,
Precio1,546.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493189 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 9A3, 7X1-1/4X.7874,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 9A3, 7X1-1/4X.7874, X=1/8, W=1/4 D240 663BL - MMMRBDW38776
Artículo MI #09481331
No. Fabricante 7010493189 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 9A3, 7X1-1/4X.7874,
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
Precio1,546.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1.25 pulg.
  • Peso
    1678.291 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308251239
  • UPC_NO
    00076308251239

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493189 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"