Motion
7010493275 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8,

3M
7010493275 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8, X=1/4 D100 663BL - MMMRBDW39637
Artículo MI #09481349
No. Fabricante 7010493275 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8,
Precio379.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493275 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8, X=1/4 D100 663BL - MMMRBDW39637
Artículo MI #09481349
No. Fabricante 7010493275 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 1-1/2X3/4X5/8,
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
Precio379.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.5 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308252182
  • UPC_NO
    00076308252182

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493275 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"