Motion
7010493396 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4

3M
7010493396 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4, X=1/4, W=1/4 D220 695DM, V=20 - MMMRBDW41241
Artículo MI #09481386
No. Fabricante 7010493396 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4
Precio735.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493396 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4, X=1/4, W=1/4 D220 695DM, V=20 - MMMRBDW41241
Artículo MI #09481386
No. Fabricante 7010493396 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V2, 4X1-1/2X1-1/4
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
Precio735.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    317.514 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar forma de corte libre y la tasa de corte más rápida - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308253523
  • UPC_NO
    00076308253523

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493396 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar forma de corte libre y la tasa de corte más rápida - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"