Motion
7010493409 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 5X3/4X1-1/4,

3M
7010493409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/4X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 5X3/4X1-1/4, X=3/8 D220 654DJ - MMMRBDW41294-1
Artículo MI #09481416
No. Fabricante 7010493409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/4X1-1/4,
Precio1,152.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/4X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 5X3/4X1-1/4, X=3/8 D220 654DJ - MMMRBDW41294-1
Artículo MI #09481416
No. Fabricante 7010493409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X3/4X1-1/4,
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
Precio1,152.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.801 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión de resina fenólica permite un corte rápido y en frío - Proporciona una tasa de corte y eliminación de existencias rápidas - Mantiene la forma contra sustratos duros - Diseñado para operaciones a temperaturas más bajas - Excelente para aplicaciones en húmedo y en seco - Ideal para pequeños talleres de reafilado o reafilado interno - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado
  • Número de Upc del fabricante
    00076308253660
  • UPC_NO
    00076308253660

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493409 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión de resina fenólica permite un corte rápido y en frío - Proporciona una tasa de corte y eliminación de existencias rápidas - Mantiene la forma contra sustratos duros - Diseñado para operaciones a temperaturas más bajas - Excelente para aplicaciones en húmedo y en seco - Ideal para pequeños talleres de reafilado o reafilado interno - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado