Motion
7010493414 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1R, 6X.035X1-1/4,

3M
7010493414 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4 D220 654BJ - MMMRBDW41299
Artículo MI #09481427
No. Fabricante 7010493414 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4,
Precio409.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493414 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1R, 6X.035X1-1/4, X=1/4 D220 654BJ - MMMRBDW41299
Artículo MI #09481427
No. Fabricante 7010493414 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.035X1-1/4,
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
Precio409.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Corte libre con mejor retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308253714
  • UPC_NO
    00076308253714

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493414 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Corte libre con mejor retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs