Motion
7010493417 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 4X1/4X1-1/4,

3M
7010493417 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=20 D220 654DJ - MMMRBDW41307
Artículo MI #09481431
No. Fabricante 7010493417 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,
Precio593.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493417 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=20 D220 654DJ - MMMRBDW41307
Artículo MI #09481431
No. Fabricante 7010493417 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,
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
Precio593.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión de resina fenólica permite un corte rápido y en frío - Proporciona una tasa de corte y eliminación de existencias rápidas - Mantiene la forma contra sustratos duros - Diseñado para operaciones a temperaturas más bajas - Excelente para aplicaciones en húmedo y en seco - Ideal para pequeños talleres de reafilado o reafilado interno - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado
  • Número de Upc del fabricante
    00076308253745
  • UPC_NO
    00076308253745

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493417 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión de resina fenólica permite un corte rápido y en frío - Proporciona una tasa de corte y eliminación de existencias rápidas - Mantiene la forma contra sustratos duros - Diseñado para operaciones a temperaturas más bajas - Excelente para aplicaciones en húmedo y en seco - Ideal para pequeños talleres de reafilado o reafilado interno - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado