Motion
7010493423 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 5X3/8X1-1/4,

3M
7010493423 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 5X3/8X1-1/4, X=3/8, V=45 D320 695DM - MMMRBDW41351-1
Artículo MI #09481450
No. Fabricante 7010493423 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X1-1/4,
Precio899.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493423 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 5X3/8X1-1/4, X=3/8, V=45 D320 695DM - MMMRBDW41351-1
Artículo MI #09481450
No. Fabricante 7010493423 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X1-1/4,
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
Precio899.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.801 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar forma de corte libre y la tasa de corte más rápida - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308253806
  • UPC_NO
    00076308253806

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493423 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, carbonos y cerámicas - La unión duradera de resina resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para proporcionar forma de corte libre y la tasa de corte más rápida - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos