Motion
7010493806 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4,

3M
7010493806 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4, X=1/4, V=20 D600 664BL - MMMRBDW48118
Artículo MI #09481562
No. Fabricante 7010493806 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4,
Precio2,310.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493806 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4, X=1/4, V=20 D600 664BL - MMMRBDW48118
Artículo MI #09481562
No. Fabricante 7010493806 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1-1/8X1-1/4,
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
Precio2,310.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.125 pulg.
  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308258160
  • UPC_NO
    00076308258160

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493806 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno