Motion
7010493825 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1V1, 6X1/4X1-1/4,

3M
7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 6X1/4X1-1/4, X=1/2, V=30 D220 645DI - MMMRBDW48321
Artículo MI #09481569
No. Fabricante 7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,
Precio1,041.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1, 6X1/4X1-1/4, X=1/2, V=30 D220 645DI - MMMRBDW48321
Artículo MI #09481569
No. Fabricante 7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,
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
Precio1,041.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    1.202 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308258412
  • UPC_NO
    00076308258412

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493825 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.