Motion
7010497907 3M RUEDA DE CORTE 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8  D120 664BL-MM

3M
7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM

3M™ Rueda de corte 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MMMRBDW52270
Artículo MI #09481669
No. Fabricante 7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM
Precio537.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM

3M™ Rueda de corte 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MMMRBDW52270
Artículo MI #09481669
No. Fabricante 7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM
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
Precio537.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor general
    0.375 pulg.
  • Peso
    8.8 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060027561
  • UPC_NO
    00638060027561

Descripción general

Descripción del fabricante
7010497907 3M RUEDA DE CORTE 664BL,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Diseñado para proporcionar un equilibrio entre un buen corte y retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo - Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.