Motion
7010494482 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 10X3/4X4, X=1

3M
7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 10X3/4X4, X=1/2 D80 654BJ - MMMRBDW9932
Artículo MI #09481689
No. Fabricante 7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1
Precio1,658.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 10X3/4X4, X=1/2 D80 654BJ - MMMRBDW9932
Artículo MI #09481689
No. Fabricante 7010494482 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 10X3/4X4, X=1
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
Precio1,658.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Peso
    3.004 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Corte libre con mejor retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308266615
  • UPC_NO
    00076308266615

Descripción general

Descripción del fabricante
7010494482 3M DIAMANTE DE BONOS DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construcción abrasiva de diamante de unión de resina - Corte libre con mejor retención de la forma - Se utiliza para recortar piezas de metal duro a lo largo Diseñado para su uso con refrigerantes a base de agua - En stock y disponible para envíos rápidos en dos días desde EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno