Motion
7000133140 3M CONECTOR SIN JUNTAS AISLADO DE NAILON SCOTCHLOK, 12-

3M
7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-

3M™ Conector de tope sin costuras aislado de nailon Scotchlok ℮, 12-10 awg, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 4000/caja
Artículo MI #09481710
No. Fabricante 7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-
Precio1.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-

3M™ Conector de tope sin costuras aislado de nailon Scotchlok ℮, 12-10 awg, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 4000/caja
Artículo MI #09481710
No. Fabricante 7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-
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
Precio1.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.2 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007020806
  • UPC_NO
    00054007020806

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133140 3M SCOTCHLOK NAILON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro amarillo sin costuras y aislado con nailon que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos