Motion
7000133270 3M ANILLO DE SCOTCHLOK AISLADO DE NYLON, 10/BOTELLA, MN6-14R/SX, ACERO INOX.

3M
7000133270 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN6-14R/SX, ST

3M™ Anillo aislante de nailon Scotchlok™, 10/botella, MN6-14R/SX, lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 100/caja
Artículo MI #09481727
No. Fabricante 7000133270 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN6-14R/SX, ST
Precio8.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133270 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN6-14R/SX, ST

3M™ Anillo aislante de nailon Scotchlok™, 10/botella, MN6-14R/SX, lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 100/caja
Artículo MI #09481727
No. Fabricante 7000133270 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN6-14R/SX, ST
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
Precio8.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    10051128586379
  • UPC_NO
    10051128586379

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133270 3M ANILLO SCOTCHLOK DE NAILON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro azul con costuras soldadas y aislamiento de nylon que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La parte acampanada de la manga de nailon facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 1/4 pulg.
  • Se adapta al tamaño de cable 6 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 10/caja a granel, 100/caja