Motion
7000133431 3M DESCONEXIÓN DE BANDERA DE SCOTCHLOK, 100/BOTELLA, MU14-187DF/FL

3M
7000133431 3M SCOTCHLOK FLAG DISCONNECT, 100/BOTTLE, MU14-187DF/FL

3M™ Desconexión de indicador Scotchlok™ 100/botella, MU14-187DF/FLAGX, permite una desconexión rápida y fácil de los cables, 500/caja
Artículo MI #09482174
No. Fabricante 7000133431 3M SCOTCHLOK FLAG DISCONNECT, 100/BOTTLE, MU14-187DF/FL
Price$1.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133431 3M SCOTCHLOK FLAG DISCONNECT, 100/BOTTLE, MU14-187DF/FL

3M™ Desconexión de indicador Scotchlok™ 100/botella, MU14-187DF/FLAGX, permite una desconexión rápida y fácil de los cables, 500/caja
Artículo MI #09482174
No. Fabricante 7000133431 3M SCOTCHLOK FLAG DISCONNECT, 100/BOTTLE, MU14-187DF/FL
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
Price$1.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    0.47 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Details

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051128590898
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Tipos de productos
    Conector
  • UPC_NO
    00051128590898

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133431 3M MARCADOR SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.187-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs