Motion
7010304210 3M BANDERA DE DESCONEXIÓN DE SCOTCHLOK, 100/BOTELLA, MU14-250DF/FLAGX,

3M
7010304210 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FLAG, 100/BOTTLE, MU14-250DF/FLAGX,

3M™ Indicador de desconexión Scotchlok™ 100/botella, MU14-250DF/FLAGX, permite una desconexión rápida y sencilla de los cables, 500/caja
Artículo MI #09482176
No. Fabricante 7010304210 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FLAG, 100/BOTTLE, MU14-250DF/FLAGX,
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010304210 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FLAG, 100/BOTTLE, MU14-250DF/FLAGX,

3M™ Indicador de desconexión Scotchlok™ 100/botella, MU14-250DF/FLAGX, permite una desconexión rápida y sencilla de los cables, 500/caja
Artículo MI #09482176
No. Fabricante 7010304210 3M SCOTCHLOK DISCONNECT FLAG, 100/BOTTLE, MU14-250DF/FLAGX,
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
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.51 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128590904
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128590904

Descripción general

Descripción del fabricante
7010304210 3M SCOTCHLOK DESCONECTAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good