Motion
7100098431 3M HORQUILLA SCOTCHLOK AISLADA DE VINILO, 100/BOTELLA, MV18-10FX, WI

3M
7100098431 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-10FX, WI

3M™ Horquilla Scotchlok™ 100/botella aislada de vinilo, MV18-10FX, diseño de lengüeta más ancha para su uso en pernos independientes, 500/caja
Artículo MI #09482267
No. Fabricante 7100098431 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-10FX, WI
Price$1.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100098431 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-10FX, WI

3M™ Horquilla Scotchlok™ 100/botella aislada de vinilo, MV18-10FX, diseño de lengüeta más ancha para su uso en pernos independientes, 500/caja
Artículo MI #09482267
No. Fabricante 7100098431 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-10FX, WI
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
Price$1.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    0.9 pulg.
  • Ancho general
    0.34 pulg.

Details

  • Número de Upc del fabricante
    10051128587376
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    10051128587376

Descripción general

Descripción del fabricante
7100098431 3M HORQUILLA SCOTCHLOK VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Diseño de lengüeta más ancha para usar en tacos independientes
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs