Motion
7010400848 3M POLIOLEFINA SEMIRRÍGIDA DE PAREDES MÚLTIPLES TERMORRETRÁCTIL T

3M
7010400848 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T

3M™ Tubos de poliolefina semirrígidos de paredes múltiples termorretráctiles de MW-3/8-48"-Red-125 unidades, 48 varillas de longitud, 125 piezas/caja
Artículo MI #09482401
No. Fabricante 7010400848 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T
Precio11.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010400848 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T

3M™ Tubos de poliolefina semirrígidos de paredes múltiples termorretráctiles de MW-3/8-48"-Red-125 unidades, 48 varillas de longitud, 125 piezas/caja
Artículo MI #09482401
No. Fabricante 7010400848 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T
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
Precio11.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La pared múltiple está coextrudida y entrecruzada para ofrecer una pared interior fundible • Ofrece un ajuste hermético y sellado de alivio de tensión de conexiones eléctricas, empalmes de cables y componentes • Proporciona la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Hecho de poliolefina negra semirrígida • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    10051128599164
  • UPC_NO
    10051128599164

Descripción general

Descripción del fabricante
7010400848 3M CHOQUE DE CALOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La pared múltiple se coextrude y se entrecruza para ofrecer una pared interior fundible
  • Ofrece un ajuste hermético y sellado de alivio de tensión de conexiones eléctricas, empalmes de cables y componentes
  • Proporciona la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Hecho de poliolefina semirrígida negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Clasificado para aplicaciones 600V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"