Motion
7000122570 3M REPOSAMUÑECAS ACOLCHADO DE ESPUMA MW209MB, TAMAÑO COMPACTO, CON ANTI

3M
7000122570 3M FOAM MOUSE PAD WRIST REST MW209MB, COMPACT SIZE, WITH ANTI

3M™ Almohadilla de espuma para la muñeca MW209MB, Tamaño compacto, Tejido, Negro, 6.8 in x 8.6 in x 0.75 in
Artículo MI #09482416
No. Fabricante 7000122570 3M FOAM MOUSE PAD WRIST REST MW209MB, COMPACT SIZE, WITH ANTI
Precio23.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122570 3M FOAM MOUSE PAD WRIST REST MW209MB, COMPACT SIZE, WITH ANTI

3M™ Almohadilla de espuma para la muñeca MW209MB, Tamaño compacto, Tejido, Negro, 6.8 in x 8.6 in x 0.75 in
Artículo MI #09482416
No. Fabricante 7000122570 3M FOAM MOUSE PAD WRIST REST MW209MB, COMPACT SIZE, WITH ANTI
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
Su precio$23.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    8.6 pulg.
  • Peso
    0.37 lb
  • Ancho
    6.8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051135807064
  • UPC_NO
    00051135807064

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122570 3M MUÑECA DE ALMOHADILLA DE ESPUMA PARA RATÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ligero y cómodo
  • Revestimiento de tela con protección antimicrobiana del producto, que inhibe el crecimiento de microorganismos
  • 8.62" x 6.75" x 0,75"
  • Garantía de satisfacción de 30 días

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"